Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Aluguss-Aufbaugeh. IP65, Einbaubreite:72mm, PE-Klemme für Leistungsschalter S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     4792-40104791
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19231DA01
EAN/GTIN:
     4011209499737
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Aluguss-Aufbaugehäuse Schutzart IP65 72 mm Einbaubreite mit PE-Klemme für Leistungsschalter Baugröße S0 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Breite:
105 Millimeter
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Aufbau
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3RV1923-1DA01, 3RV19231DA01, Leergehäuse für Schaltgeräte, Aluminiumaufbaugehäuse, Automatisierungstechnik, Einbaugehäuse, Elektrifizierung, Haupt- und Not-Ausschalter, Hauptschalter, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kapselung, Kunststoffaufbaugehäuse, Kurzschluss und Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, Reparaturschalter, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Thermischer Schalter, circuit breaker, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, strombegrenzende Leistungsschalter, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Überstromschutz, 0779206, 779206
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,78*
€ 41,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,65*
€ 43,61*
€ 5,46*
ab € 36,01*
€ 46,49*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 36,64*
€ 47,35*
Frei Haus
ab € 37,89*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RV19231GA01
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.