Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40090688 Herst.-Nr.: 5UB1403 EAN/GTIN: 4001869051154 |
| |
|
| | |
| DELTA profil, titanweiß Schuko-Steckdose 10/16A 250V Mit schraubenlosen Anschlussklemmen Abdeckungplatte 65x 65mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Steckdosen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie erhöhter Berührungsschutz, Funktionsanzeige, Überspannungsschutz und auch Beschriftungsfelder sind verfügbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, siemens i ia&dt et schuko-steckdose, 5UB1403, Steckdose, DELTA, S+St, Schalter und Steckdosen, Steckdosen, 0830352, 830352 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 5,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,41* | € 6,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,66* | € 6,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 7,01* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,08* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|