Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jola Spezialschalter Magnetschalter mit Rohrschelle aus PP für Rohraußen-Ø von 30-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4792-40090277
Hersteller:
     Jola Spezialschalter
Herst.-Nr.:
     8870003320000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter 24v
magnetschalter
magnetschalter ip 65
Magnetschalter mit Schelle für Rohraußen-Ø von 30-32 mm

Die Magnetschalter HMW/3/.. und HMW/1/.. besitzen ein Gehäuse, welches mittels einer an diesem Gehäuse angebrachten Rohrschelle an einem Rohr befestigt werden kann. In dem Gehäuse befinden sich eine Anschlussklemme und ein Mikroschalter, an dessen Fahne ein Magnet plaziert ist. Ist der Magnetschalter montiert und wird der an der Mikroschalterfahne befindliche Magnet durch einen sich im Rohr auf- oder abwärts bewegenden Magneten beaufschlagt, wird eine Lageänderung der Fahne des Mikroschalters und dadurch eine elektrische Schaltung hervorgerufen. Die Magnetschalter haben ein sogenanntes bistabiles Verhalten, d. h. sie bleiben in dem Schaltzustand, in den sie durch die Beeinflussung durch den passierenden Magneten versetzt wurden, und schalten erst wieder um, wenn der Magnet in entgegengesetzter Richtung wieder vorbeiläuft. Für die Verwendung an vibrierenden Maschinen oder an schock- oder vibrationsgefährdeten Orten sind die Magnetschalter nicht geeignet. Schaltspannung: zwischen AC/DC 24 V und AC/DC 250 V / Schaltstrom: zwischen AC 20 mA und AC 3 (1) A bzw. zwischen DC 20 mA und DC 100 mA / Schaltleistung: max. 500 VA bzw. 10W / Wirkprinzip magnetbetätigter bistabiler Mikroschalter, potentialfreier Wechsler Gehäuse PP, ca. 65 x 50 x 35 mm Schutzart IP 65 Rohrschellen-Material und Rohrschellen-Ø (Zusatz zur Typenbezeichnung): 32 = mit Rohrschelle aus PP, auf Wunsch aus Edelstahl Einbaulage: senkrecht (Kabeleinführung muss nach unten weisen) Temperatureinsatzbereich + 1°C bis + 60°C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HMW/3/32, HMW332, 8870003320000000, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandsmessung, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, N, Niveau, Niveauregelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,09*
€ 346,65*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 313,13*
€ 379,74*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,09*
€ 397,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.