| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40087698 Herst.-Nr.: 919406-000 EAN/GTIN: 4015899942504 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 nach DIN / VDE 0660 T. 505 und DIN 43628 für Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm. 2 Stück Sicherungssockel D01/E14. 2 Stück Schraubkappen E14. Schienenverbindung ( Messing vernickelt), für alle Netzformen L1,L2,L3, N, PE (N). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Zugang: Kabelschelle für 1,2,oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: bis Querschnitt: 2 x 5 x 2,5 mm² Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-2020-2D1 (94250), EKM20202D194250, 919406000, 919406-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, Lichtmastkasten, Montageplatte, Sicherung, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,63* | € 34,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,66* | € 37,13* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,14* | € 39,05* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,09* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|