Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Miniverteiler,gamma,10PLE,IP30,1xPE,1xN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager GD110N Elektrische Verteilungsplatine
Hager GD110N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     4792-40069847
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GD110N
EAN/GTIN:
     3250612843190
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Miniverteiler, gamma, 10 Modul, IP30, 1xPE, 1xN. Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff zum Einbau von (Keine Vorschläge) nach Maßnorm DIN 43 880 als Berührungsschutzabdeckung nach BGV A2 für Geräte bis 63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30. Zur Aufputz Montage mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
218 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Miniverteiler (Elektrobedarf), Unterputzverteiler, hager ap-verteiler, miniverteiler (elektrobedarf), aufputzverteiler ip30, GD110N, Installationskleinverteiler, AP, AP Verteiler, AP-Verteiler, Ableitergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Einzelgehäuse, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installations-Kleinverteiler-System, Installationsverteiler, Kleine Verteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, Miniverteiler, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, UP-Verteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank, 0635408, 635408
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 15,64*
1 Tag
32
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 15,73*
1 Tag
69
€ 6,40*
ab € 11,63*
€ 16,02*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,54*
Lager 4792
9
€ 6,95*
ab € 12,10*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,68*
Zubehör
Hager
VZ312
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.