Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Stifteinsatz, Staf 6, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40066892
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 6-polig
buchseneinsatz harting
Staf, Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid, schwarz, Bemessungsstrom: 10A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
25 Volt
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupferlegierung
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 Grad Celsius
Polzahl:
6
Mit Schutzleiter:
Nein
Mit Drahtschutz:
Nein
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom In:
10 Ampere
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhül:
1,5 Quadratmillimeter
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Mit Gehäuse:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0,8 Kilo-Volt
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz, 09 70 006 2813, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Ethernet, Koax, Kontakt, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, Kontakthalter, Kontaktstift, LWL, Schwerer Steckeinsatz, Wickelanschluss, pneumatisch
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 3,70*
1
€ 4,50*
ab € 3,39*
€ 4,36*
1
€ 6,40*
ab € 3,46*
€ 4,46*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 4,92*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 6,85*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 2,83*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,881*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 5,64*
Zubehör
Harting
09200031643
ab € 4,57*
Zubehör
Harting
09200030811
ab € 5,051*
Zubehör
Harting
09200030310
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
19200030220
ab € 8,57*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,031*
Zubehör
Harting
09200030305
ab € 10,58*
Zubehör
Harting
09200030810
ab € 4,62*
Zubehör
Harting
09200031252
ab € 5,97*
Zubehör
Harting
11200030300
ab € 3,57*
Zubehör
Harting
19 20 003 1443
ab € 3,40*
Zubehör
Harting
19200031120
ab € 7,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.