| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40061583 Herst.-Nr.: 124909 EAN/GTIN: 4010311003788 |
| |
|
| | |
| Zweikomponenten-PUR-Gießharz. Geeignet für kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1kV, für kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie für Mittelspannungskabel, als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz. Eigenschaften: halogenfrei, speziell für Kabelmuffen entwickelt, exzellentes Fließverhalten, keine Rissbildung bei elektrischer und mechanischer Belastung, ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien, Ausgleich mechanischer Spannungen durch Weichelastizität, niedrige Aushärtetemperatur, schnelles Aushärten, ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit, umweltverträglich, verpackt im praktischen Zweikammer-Mischbeutel. Prüfungen: Staatliche Materialprüfanstalt Darmstadt: DIN VDE 0291, KEMA, Niederlande: Bericht über den MAK-Wert, der weit unter dem gesetzlich erlaubten Höchstwert von 0.01 ppm liegt. Lagerzeit bei Umgebungstemperaturen zwischen +15 und +35 °C: 40 Monate im Aluminiumbeutel. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,35* | € 14,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,45* | € 14,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,33* | € 16,10* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,96* | € 17,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,14* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|