| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40039648 Herst.-Nr.: 525225 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x25 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 6,3A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 6,3 Ampere | Ausführung: | Glassicherung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, M 6,3 A, M6,3A, 525225, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639166, 639166 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2489* | € 0,4225* | | | | Lager 4792 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,249* | € 0,4226* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,297* | € 0,487* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,52* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,336* | € 0,536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,226* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|