Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Deckenhaken mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm, Länge 50 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø4x50mm ST gvz 22mm Ø16mm 26mm
Schraubhaken Ø4x50mm ST gvz 22mm Ø16mm 26mm
Artikel-Nr.:
     4792-40023357
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042894
EAN/GTIN:
     4011126042894
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessung (ca. Maße) L : 50 Gewindelänge : 20 Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4x50, deckenhaken, schraubhaken gewinde m4, 21/50, 2150, 4011126042894, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem, 0421791, 421791
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1497*
€ 0,2247*
Lager 4792
795
1
€ 6,95*
ab € 0,1498*
€ 0,2248*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1671*
€ 0,2271*
1 Tag
257
1
€ 4,99*
ab € 0,16*
€ 0,23*
100
€ 5,46*
ab € 0,172*
€ 0,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3579*
Ähnlich
HKL
ab € 0,53*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,397*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,37211*
Ähnlich
HKL
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.