Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "XXL" Level III, Blau


Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-W4-612031907
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400404
EAN/GTIN:
     04006226021177
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Das Togu Ballkissen „Dynair XXL“: Trainieren Sie aufrechte Haltung
Durch den großen Durchmesser trainieren Sie jetzt mit dem extra großen Balancierkissen auch im hüftbreiten Stand. Die Therapie von Gelenkstabilität, Koordination und Gleichgewicht wird damit achsengerecht. Das angenehm weiche Material lässt ein gezieltes Training der Rumpfmuskulatur in Bauch- und Rückenlage zu. Der wabbelige Untergrund hat auch für Kinder einen hohen Aufforderungscharakter und macht Riesenspaß. Das Kissen ist auf der einen Seite mit sanften Noppen zur zusätzlichen Stimulierung der Fußreflexzonen ausgestattet und auf der anderen samtig-glatt. Trainieren Sie Stehübungen bitte nur mit Hilfestellung.

Produktdetails:
• Durchmesser: 50 cm
• Höhe: 14 cm

Schwierigkeitsgrade der Ballkissen:
• Farbe Blau: Schwer
• Farbe Schwarz: Sehr schwer
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Ballkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, togu aktivkissen, balance kissen, balancekissen blau, Seniorensport, Gummikissen, Gesund sitzen, Dynair, Functional Training, Meditationskissen, Balance Kissen, Sitzkissen, Gesundheitssport, Senioren Fitness, Senioren-Sport, Senioren-Training, Seniorengymnastik, Bewegungstherapie, Physiotherapie, Cheerleading
Bruttopreis
€ 97,59
pro Stück
Versandkosten € 5,83
Preis und Lieferzeit nachoptimieren?
Beachten Sie dazu die Empfehlungsfunktion im Warenkorb.

Lieferzeit:

Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Netto Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Netto Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
TOGU
400406
ab € 62,42*
ab € 74,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.