Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reboots Regenerationstool "One Pro" S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613688511
Hersteller:
     Reboots
Herst.-Nr.:
     3688511
EAN/GTIN:
     4260324983946
Suchbegriffe:
Bandagen Sport
Kompressions-Bekleidung
Kompressionsbekleidung
kompressionsbekleidung

  • Lückenlose Massage bis tief ins Muskelgewebe
  • Guter Sitz, 4 überlappende Kammern: mehr Massagedurchläufe
  • 8 Programme, 22 Intensitätsstufen für intensive Massage
  • Perfekt an Beinumfang anpassbar durch 3 Reißverschlüsse
  • Auch mit Smartphone über Reboots-App steuerbar


Reboots Regenerationstool "One Pro": Must-have im Bereich Massage und Regeneration
Das Reboots Regenerationstool "One Pro" ziehen Sie wie eine Hose an. Es umschließt die komplette Beinmuskulatur und reicht je nach Körpergröße bis zur Körpermitte. Dank 3 separaten Reißverschlüssen im Ober- und Unterschenkelbereich passen Sie den Massagetrainer an die individuelle Anatomie an. Somit verteilt sich der Massagedruck in den Beinen gleichmäßiger und die Massagequalität wird gesteigert. Auch der hervorragende Sitz überzeugt: Dafür sorgen 12 Kompressionskammern, in denen die Kompression an jeden einzelnen Beinabschnitt individuell angepasst werden kann. Auch das Deaktivieren einzelner Luftkammern ist dabei möglich. Je mehr Kammern, je geschmeidiger die Druckwelle und umso mehr Durchläufe sind pro Massage möglich. Steuerbar ist das Massagetool über das Steuergerät oder die Reboots-App. Besonders überzeugend ist hierbei der Hold-Timer, über den der Druck in den einzelnen Luftkammern über einen selbst festgelegten Zeitraum von 0 bis 5 Sekunden gehalten wird. Mit dem Intervall-Timer steuern und entscheiden Sie, wie lange Sie Pause zwischen den Massageeinheiten einlegen möchten. Dabei sind Pausen von bis zu 50 Sekunden möglich.

Produktdetails:
  • Material: TPU-Nylon mit Wabenstruktur
  • Maße (Gerät): 30x25x16 cm
  • Gewicht (Pants): ca. 3,1 kg
  • Gewicht (Gerät): ca. 4,6 kg
  • Intensität: 30-240 mmHg

Größe:
  • Reboots "One Pro" Boots: S/M, Beininnenlänge 65-80 cm
  • Reboots "One Pro" Boots: L, Beininnenlänge 76-80 cm

Maße Pants:
  • Höhe (max. Höhe am Fußteil): ca. 30 cm
  • Breite (Hüfte): 48 cm
  • Länge (von der Fußspitze bis zum oberen Ende): 115 cm
  • Länge S/M (vom oberen Ende bis Fußspitze): 113 cm
  • Länge L (vom oberen Ende bis Fußspitze): 127 cm

Bestandteile:
  • 1 Reboots Massagetool "One Pro"
  • 1 Steuergerät
  • 1 Schlauchset
  • 1 Netzstecker

Weitere Informationen:
Größe:
S/M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,46*
€ 2.192,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,66*
€ 2.167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,08*
€ 2.118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,22*
€ 2.101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,75*
€ 2.092,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reboots
3688508
ab € 1.764,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.