Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini" Sprungtuch ru...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613104314
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     97010+E97011
EAN/GTIN:
     04044475274340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
bodentrampolin eurotramp

  • Für Einrichtungen mit unbeaufsichtigtem Spielplatzbereich
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Langlebig durch robustes Sprungtuch aus Gurtgewebe
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini": Höchst robust
Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini" ist ein robustes Bodentrampolin inkl. Sprungtuch. Es ist speziell für den Außenbereich von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Parks konzipiert und kann ganzjährig im Freien stehen. Die hochstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion ist mit einem schwarzen Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe überzogen. Da dieses Sprungtuch schwer entflammbar ist, ist das Erdtrampolin ideal für öffentliche Spielplätze.

Bestellen Sie gleich das Rundumsorglos-Paket: Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini" inkl. Sprungtuch-Beschichtung
Sie können zwischen den Varianten mit und ohne Zusatzbeschichtung wählen. Vorteil: Die spezielle Sprungtuch-Beschichtung erhöht das Sprungvergnügen noch einmal enorm und macht es noch langlebiger. Durch die Hightech-Beschichtung erhält das Sprungtuch eine zusätzliche Schutzschicht, wodurch das Trampolin auch besonders starken Beanspruchungen stand hält.

Eckige Ausführung mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der inkludierten Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 36 Stück
  • Gewicht: 113 kg
  • Inkl. Fundamentplänen, Montage- und Wartungsanleitungen

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Max. Gewichtsbelastung : 250 kg
  • Fallschutz: 20,25 m²
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Rahmen : Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Sprungmatte: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe
  • Außenmaße: 150x150 cm
  • Sicherheitsbereich : 392x392 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Rund
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Behinderten-Einrichtung; Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: ø 92 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungtuch rund
Ausstattung:
Ohne Zusatzbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: bodentrampolin, Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Freizeit-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kidstramp, Kindertrampolin, Outdoorspiele, kids, tramp, playground, Erdtrampolin, Playground, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kindertrampoline, viereckig, eckig, rechteckig, Kids, Tramp, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.090,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.289,23*
€ 3.914,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.234,94*
€ 3.849,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.149,00*
€ 3.747,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.112,87*
€ 3.704,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.090,00*
€ 3.677,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
2266376
ab € 2.868,95*
Ähnlich
Eurotramp
2266389
ab € 3.261,03*
Ähnlich
Eurotramp
3104343
ab € 3.402,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.