Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Masten Fahnenmast mit drehbarem Ausleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613083736
Hersteller:
     Euro-Masten
Herst.-Nr.:
     3083736
EAN/GTIN:
     04044475099943
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast

  • Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium
  • Schmutzabweisend durch glatte Oberfläche
  • Teleskopierbar: Für Fahnenbreiten von 1,20 – 1,80 m
  • Komplett einbaufertig
  • Alle Anbauteile rostfrei


Produktdetails:
  • ø 76 mm mit Wandstärke 4 mm
  • Gesamtlänge 7,50 m (7 m über Boden)
  • Oberfläche pressblank gezogen
  • Toppbeschlag Farbe weiß
  • Verschleißlose Seilführung
  • Polyesterflaggenleine ø 6 mm Durchmesser mit Edelstahlkarabinerhaken, Edelstahlschäkel und Wirbel
  • Leinenführung innen, mit kugelgelagertem, drehbarem Mastkopf, 3 Stück Fahnenführungsringen und einem Fahnendoppelgewicht.
  • Leinenführung zugriffsicher verschlossen

Wichtiger Bestellhinweis:
Die Bodenhülse gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte bestellen Sie diese zusätzlich zu Ihrem Fahnenmast dazu.

Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,09*
€ 1.060,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,03*
€ 1.057,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,20*
€ 1.023,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,79*
€ 989,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,52*
€ 938,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.