Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Masten Fahnenmast mit Leinenführung außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613083707
Hersteller:
     Euro-Masten
Herst.-Nr.:
     3083707
EAN/GTIN:
     04044475099929
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 7,5m
fahnenmast

  • Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium
  • Dauerhaft silberfarben glänzend
  • Schmutzabweisend durch glatte Oberfläche
  • Komplett einbaufertig
  • Alle Anbauteile rostfrei


Produktdetails:
  • ø 76 mm mit Wandstärke 4 mm
  • Gesamtlänge 7,50 m (7 m über Boden)
  • Oberfläche pressblank gezogen
  • Toppbeschlag Farbe weiß
  • Verschleißlose Seilführung
  • Polyesterflaggenleine ø 6 mm mit Nylonkarabinerhaken, Umlenkrolle und Belegklampe

Wichtiger Bestellhinweis:
Die Bodenhülse gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte bestellen Sie diese zusätzlich zu Ihrem Fahnenmast dazu.

Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, kommunalbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,61*
€ 623,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,24*
€ 582,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.