Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gibbon Bodenschraube für die Befestigung der Slackline 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612731810
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     2731810
EAN/GTIN:
     04260165871334
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline gibbon

  • Optimale Lösung bei fehlenden Bäumen im Garten
  • Nur in Verbindung mit dem Gibbon Slack Frame einsetzbar
  • Mobil einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Gibbon Bodenschraube für die Befestigung der Slackline: die passende Befestigungsmöglichkeit für jeden Boden
Die Gibbon Bodenschraube für die Befestigung der Slackline ermöglicht Ihnen, auch ohne einen Baum zu slacken. Erhältlich ist die Schraube in den Längen 70 cm und 100 cm. Die 70 cm Bodenschraube eignet sich ideal für gewachsenes Erdreich und hält Belastungen von bis zu 2 Tonnen stand. Die 100 cm Ausführung ist für sandigeren Boden geeignet, da die Schraube mehr in die Tiefe geht.

Produktdetails:
  • Material: Stahl
  • Max. Belastbarkeit: 2,5 t
  • Gewicht: 3,4 – 4,2 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: slackline, Slacken, Slacklinen, Slacklines, Slacklinestütze, Erdschrauben, Erdschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gibbon
2731807
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.