| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612731807 Herst.-Nr.: 2731807 EAN/GTIN: 04260165871341 |
| |
|
| | |
| - Optimale Lösung bei fehlenden Bäumen im Garten
- Nur in Verbindung mit dem Gibbon Slack Frame einsetzbar
- Mobil einsetzbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Gibbon Bodenschraube für die Befestigung der Slackline: die passende Befestigungsmöglichkeit für jeden BodenDie Gibbon Bodenschraube für die Befestigung der Slackline ermöglicht Ihnen, auch ohne einen Baum zu slacken. Erhältlich ist die Schraube in den Längen 70 cm und 100 cm. Die 70 cm Bodenschraube eignet sich ideal für gewachsenes Erdreich und hält Belastungen von bis zu 2 Tonnen stand. Die 100 cm Ausführung ist für sandigeren Boden geeignet, da die Schraube mehr in die Tiefe geht. Produktdetails:- Material: Stahl
- Max. Belastbarkeit: 2,5 t
- Gewicht: 3,4 – 4,2 kg
Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: slackline, Slacken, Slacklinen, Slacklines, Slacklinestütze, Erdschrauben, Erdschraube |
| | |
| |