Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampf-Stoßkugel 100 mm, World Athletics,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612726120
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     PK-3/100
EAN/GTIN:
     05906489895524
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 3 kg
stoßkugeln

  • Bestimmte Stärken World-Athletics-zertifiziert
  • Verschiedene Durchmesser für individuelles Handling
  • Sehr robust
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Polanik Stoßkugel "Wettkampf" – World-Athletics-zertifiziert
Die Polanik Stoßkugel "Wettkampf" ist aus Stahl gefertigt und mit einer Bleifüllung versehen. Die verschiedenen Durchmesser in den einzelnen Gewichtsklassen sorgen für das individuelle Handling im Training und beim Wettkampf. Diverse Ausführungen verfügen über ein World-Athletics-Zertifikat.

Produktdetails:
  • Aus Stahl
  • Gedrehte Oberfläche
  • Pulverbeschichtet
  • Mit Bleifüllung

World-Athletics-Ausführungen:
  • 3 kg, ø 85 mm World-Athletics-Certificate I-11-0532
  • 3 kg, ø 100 mm World-Athletics-Certificate I-11-0533
  • 3 kg, ø 108 mm World-Athletics-Certificate I-11-0534
  • 4 kg, ø 95 mm World-Athletics-Certificate I-12-0588
  • 4 kg, ø 100 mm World-Athletics-Certificate I-99-0150
  • 4 kg, ø 110 mm World-Athletics-Certificate I-12-0581
  • 5 kg, ø 100 mm World-Athletics-Certificate I-12-0582
  • 5 kg, ø 110 mm World-Athletics-Certificate I-99-0151
  • 5 kg, ø 120 mm World-Athletics-Certificate I-12-0583
  • 6 kg, ø 105 mm World-Athletics-Certificate I-12-0584
  • 6 kg, ø 115 mm World-Athletics-Certificate I-02-0262
  • 6 kg, ø 125 mm World-Athletics-Certificate I-12-0585
  • 7,26 kg, ø 113 mm World-Athletics-Certificate I-04-0304
  • 7,26 kg, ø 117 mm World-Athletics-Certificate I-13-0651
  • 7,26 kg, ø 120 mm World-Athletics-Certificate I-99-0152
  • 7,26 kg, ø 125 mm World-Athletics-Certificate I-13-0652
  • 7,26 kg, ø 128 mm World-Athletics-Certificate I-04-0305

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zielgruppe: Verein
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material: Stahl
  • Material Füllung: Blei
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbe: Gelb
  • Durchmesser: 100 mm

Weitere Informationen:
ø:
100 mm, World Athletics
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Wettkampf, Kugelstoßen, Wettkampf-Stoßkugel, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
PK-4/100
ab € 94,87*
Ähnlich
Polanik
PK-5/100
ab € 105,88*
Ähnlich
Polanik
PK-4/105
ab € 90,66*
Ähnlich
Polanik
PK-6/105
ab € 111,30*
Ähnlich
Polanik
PK-3/105
ab € 88,21*
Ähnlich
Polanik
PK-5/105
ab € 100,56*
Ähnlich
Polanik
PK-3/108
ab € 87,01*
Ähnlich
Polanik
PK-4/108
ab € 92,26*
Ähnlich
Polanik
PK-5/108
ab € 101,45*
Ähnlich
Polanik
PK-4/110 mm
ab € 94,96*
Ähnlich
Polanik
PK-5/110
ab € 101,12*
Ähnlich
Polanik
PK-6/110
ab € 111,67*
Ähnlich
Polanik
PK-7,26/113
ab € 119,14*
Ähnlich
Polanik
PK-6/115
ab € 112,17*
Ähnlich
Polanik
PK-5/115
ab € 97,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.