Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barret Streckenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612709707
Hersteller:
     Barret
Herst.-Nr.:
     2709707
EAN/GTIN:
     04044475214599
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad

  • Kompaktes Streckenmessgerät
  • Einfachste Handhabung
  • Vor- und Rückwärtsmessung
  • Einfache Korrektur bei Überfahrung des Ziels
  • Inkl. Aufbewahrungstasche, Abstellbügel und 2 AA-Batterien


Das Barret Streckenmessgerät: Kompakt und genau
Das Barret Streckenmessgerät ist dank seiner klappbaren Führungsschiene und der praktischen Tasche beim Transport sehr kompakt. Das Messergebnis lesen Sie ganz einfach sofort auf dem Zähler ab. Die Lichtfunktion verbessert dabei die Lesbarkeit der Daten auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Messbereich von 10 cm bis 9999,90 m, Auflösung 10 cm. Mit dem Messgerät sind Vorwärts- und Rückwärtsmessung möglich – sollten Sie das Ziel überfahren, können Sie einfach eine Korrektur vornehmen.

Produktdetails:
  • Material: Metall und Kunststoff
  • Raddurchmesser: 318 mm
  • Höhe: ca. 1 m
  • Stiel ca. 88 cm lang
  • Klappbare Führungsschiene
  • Vorwärts und Rückwärtsmessung
  • Messbereich: von 10 cm bis 9999,90 m
  • Auflösung: 10 cm

  • Produktart: Streckenmessrad

Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Messgerät, Kampfrichter-Zubehör, Streckenmessgerät, Distanzmessgerät, Distanzmesser, Distanzrad, Streckenmessrad, Entfernungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.