| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612680806 Herst.-Nr.: 2680806 EAN/GTIN: 04044475211895 |
| |
|
| | |
| - Ideal geeignet für AirBeam, AirRolls und das AirTrack Training Set
- Manometer misst bis zu 300 mbar
- Ergonomische Fußpumpe
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Fußpumpe mit ManometerMit dieser ergonomischen Sport-Thieme Fußpumpe mit Manometer lassen sich AirBeam, AirRolls und das AirTrack Training Set an Orten aufblasen, bei denen kein Strom vorhanden ist. Die Sport-Thieme Fußpumpe mit Manometer ist handlich und auf Grund ihrer geringen Maße perfekt für unterwegs. Besonders praktisch: Die Sport-Thieme Fußpumpe mit Manometer hat ein Fassungsvermögen von 6,5 l und ist mit einem Manometer ausgestattet. Am Manometer lässt sich die optimale Elastizität, Dämpfung und Belastbarkeit Ihres AirBeams, AirRolls und AirTrack Training Set ablesen. Produktdetails:- Maße (LxBxH): 32x23x7 cm
- Farbe: Grau-Gelb
- Gewicht: 1,4 kg
- Volumen: 6,5 Liter
- Manometer misst Druck bis 300 mbar
- Gewicht: 1,4 kg
- Länge: 32 cm
- Breite: 23 cm
- Höhe: 7 cm
- Farbe: Grau-Gelb
- Produktart: AirTrack Zubehör
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Airtrackbahn, Bahn, Air, Beam, Fußpumpe, AirBeam, AirRoll, Roll, Sportakrobatik, Airtrackpumpe, Airtrackpumpen |
| | |
| |