Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kugelstoßbalken "Safe"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612619402
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2619402
EAN/GTIN:
     04044475275804
Suchbegriffe:
Kugelstoßen
Kugelstoßring
Kugelstoß-Ring
Didacta-Artikel

  • Sehr gut im Training mit Kindern einsetzbar
  • Für Innen- und Außenbereich geeignet
  • Wetterbeständig und rutschsicher
  • Weicher als herkömmliche Kugelstoßbalken durch Gummigranulat
  • Wettkampfmaße nach World-Athletics-Vorgaben


Sport-Thieme Kugelstoßbalken "Safe": Für sicheres Lernen, Üben und Trainieren
Der Sport-Thieme Kugelstoßbalken "Safe" ist aus speziellem Gummigranulat gefertigt, wodurch er auf dem aktuellen Markt einzigartig ist. Dies macht den Balken weicher als herkömmliche Kugelstoßbalken und garantiert mehr Sicherheit – besonders beim Training mit Kindern. Die Größe des Sport-Thieme Kugelstoßbalkens "Safe" entspricht den Original Wettkampfmaßen nach World-Athletics-Vorgaben.

Produktdetails:
  • Material: Regupol® Gummigranulat
  • Abmessungen (LxBxH): 135x11,2x10 cm
  • Abstand Innenkante zu Innenkante: 121 cm
  • Gewicht: 11 kg
  • Farbe: Rot-Braun
  • Gebrauchsmuster: DE 20 2018 001 565.2

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.