Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kintex Kinesiologie Tape Classic, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kintex Kinesiologie Tape Classic, Blau
Kintex Kinesiologie Tape Classic, Blau
Artikel-Nr.:
     479-612615107
Hersteller:
     Kintex™
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0609613625718
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde

Kintex Kinesiologie Tape "Classic": Anpassungsfähig, atmungsaktiv und dehnbar
Das Kintex Kinesiologie Tape "Classic" passt sich durch die wellenförmige Struktur in S-Form optimal dem Körper an. Dank des hyperallergenen Acrylklebers haftet das atmungsaktive Kinesiologie-Tape ausgezeichnet auf der Haut. Schwimmen, Baden und Duschen ist problemlos möglich. Das Band ist sehr strapazierfähig, wasserfest, reißfest und mit einer Dehnbarkeit von 50-60% besonders elastisch. Das Band bietet einen hohen Tragekomfort und hält 5-7 Tage auf der Haut. Das Tape kann bei Kopfschmerzen, Migräne, Arthrose, muskulären Verhärtungen, Bandscheibenproblemen, Lymphödemen, Menstruationsbeschwerden und anderen Anwendungsgebieten verwendet werden.


Produktdetails:
  • Rollenlänge: 5 m
  • Rollenbreite: 5 cm
  • Material: 100% Baumwolle
  • Mit hypoallergenen Acrylkleber
  • Besonders elastisch: 50-60% Dehnbarkeit in Längsrichtung
  • Strapazierfähig, wasserfest und reißfest
  • Farben: Blau, Pink, Beige, Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, elastische klebebinde, kinesiologie tape, tapeverband blau, Tapeband, Kinesio, Fixierbandage, Tapen, Tape, Tapes, kinesiotape, Fixierbandagen, Kinesiologietape, Kinesiologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kintex™
ab € 8,88*
Ähnlich
Kintex™
ab € 8,87*
Ähnlich
Kintex™
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG