Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Yoga-Matte "Classic" Olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612602019
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2602019
EAN/GTIN:
     04044475206419
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte olivgrün

  • Hervorragende Bodenkälteisolierung
  • Für mehr Komfort: Angenehm weich und hautfreundlich
  • Beidseitig strukturiert und reißfest
  • Praktisch – problemloses Ein- und Ausrollen
  • Aktiver biozider Wirkstoff: Thiabendazole


Die Sport-Thieme Yoga-Matte "Classic": Rutschfest, weich und hautfreundlich
Die Yoga-Matte "Classic" von Sport-Thieme bietet Ihnen beste Voraussetzungen für verschiedenste Yoga- oder Gymnastik-Übungen. Dank der ausgezeichneten Bodenkälteisolierung erleben Sie mit der beidseitig strukturierten, rutschfesten Trainingsmatte jede Menge Komfort. Mit nur wenigen Handgriffen rollen Sie die Übungsmatte ein und aus. Ein weiterer Vorteil: Die schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Fitnessmatte lässt sich ganz einfach reinigen.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 180x60x0,5 cm
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Material: PVC
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe

Hinweis gemäß Biozid- Verordnung (EU) Nr. 528/2012:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

  • Matteneigenschaft: Abgerundete Ecken; Wasserabweisend; Beidseitig verwendbar
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenfarbe: Grün
  • Gewicht: 900 g
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Mattenstärke: 0,5 cm
  • Material: PVC
  • Länge: 180 cm
  • Breite: 60 cm
  • Stärke: 0,50 cm
  • Farbe: Olivgrün

Weitere Informationen:
Farbe:
Olivgrün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Matte, Gymnastik-Matte, Sportmatte, Fitnessmatte, Yoga, yogamatte, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Fitness-Matte, Pilatesmatte, Pilates-Matte, Sport-Matte, rutschfest, hautfreundlich, isoliert, Faszienyoga, Isomatte, Isomatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2602006
ab € 15,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
2602035
ab € 15,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
2602022
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.