Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 10" Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612546924
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2546924
EAN/GTIN:
     04044475202985
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
sport-thieme gymnastikmatten

  • Ideal für Kindergymnastik, Freizeit und Camping
  • Geschlossenzelliges Material: schmutz- und wasserabweisend
  • Top Fallschutz durch hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Beidseitig nutzbar, körperwarm und Bodenkälte isolierend
  • Gut aufrollbar, leicht und handlich


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 10": Klein, handlich und planliegend
Die Gymnastikmatte "Basic 10" eignet sich optimal für den Einsatz in der Freizeit, der Kindergymnastik oder beim Camping. Eine Materialstärke von 10 mm garantiert höchsten Komfort bei ausgeprägtem Rückstellvermögen. Durch den geschlossenzelligen Spezialschaum und die hautsympathische Oberflächenstruktur ist die strapazierfähige Matte besonders schmutz- und wasserabweisend. Ist die Sportmatte mal dreckig, reinigen Sie diese ganz einfach mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Mit einer Länge von 140 cm und einem Gewicht von 1,14 kg bietet die Fitnessmatte auch in kleineren Räumen die Möglichkeit für Gruppenanwendungen mit vielen Personen. Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 10" ist aus hochwertigem geschlossenzelligen Spezialschaumstoff hergestellt, ohne Einsatz von Triclosan und Latex.

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Schweißecht; Speichelecht; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Schweißecht; Speichelecht; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Schweißecht; Speichelecht
  • Mattenfarbe: Anthrazit
  • Mattenname: Basic
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 140 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,14 kg
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Matten-Gymanstikmatten, Bodenmatte, Fitnessmatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2546908
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.