Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "Competition 740" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612530101
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     117600
EAN/GTIN:
     03222761176009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Wettkämpfe und Turniere zugelassen
  • Nach DIN EN 14468 -1, Klasse A für Hochleistungssport
  • Erfüllt die offizielle Norm für den Behindertensport
  • Sicherer und leicht bedienbarer Klappmechanismus
  • Geringes Abstellmaß: Sehr platzsparend


Cornilleau Tischtennisplatte "Competition 740" – Überzeugt jeden Profi
Der Cornilleau Tischtennisplatte "Competition 740" ist ein robuster Wettkampftisch und entspricht allen ITTF Standards. Seine 25 mm dicke Platte ist mit einer blendfreien SKILTOP-Beschichtung versehen, sodass sich die Bälle noch schneller und zielgenauer spielen lassen. 4 Räder mit Bremsen ermöglichen einen leichten Transport und gewährleisten optimalen Stand. Das bereits montierte Netz ist höhenverstellbar und einfach nachzuspannen.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 120 kg
  • Abstellmaße: 183x65x158 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte cornilleau, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, TT-Tisch, Tisch, Tischtennis-Platten, TT-Platte, TT-, corneliau, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 812,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,92*
€ 1.111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,93*
€ 1.072,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,77*
€ 1.043,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,92*
€ 1.013,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,75*
€ 967,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.