| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612510301 Herst.-Nr.: A904 EAN/GTIN: 04250771403999 |
| |
|
| | |
| - Voll turniertaugliche Dartpfeile mit Stahlspitze
- Dank Shark-Fräsung angenehm und rutschfrei in der Hand
- Mit Gummiring - Schaft lockert sich nicht vom Barrel
- In der praktischen Kunststoff-Box mit Schraubverschluss
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Kings Dart Steeldart-Set "Turnier" - für das tägliche Freizeitspiel Das Steeldart-Set "Turnier" von Kings Dart eignet sich für das tägliche Spiel in Gaststätten, Vereinsheimen und Freizeiteinrichtungen. Sie erhalten 50 Steeldarts in einem Kunststoffbehälter mit Schraubverschluss. Das Barrel ist mit einer Shark-Riffelung versehen, die den Pfeilen optimalen Grip verleiht. Steel-Dartpfeile dürfen nicht für Elektronik-Dartscheiben genutzt werden!- Schaft-Material: Aluminium
- Länge: 15 cm
- Spitze: Stahl
- Lieferumfang: 50 Pfeile in Kunststoff-Box mit Schraubverschluss
- Gewicht: 20 g
Weitere Informationen: | | Design: | Bull's Eye |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Set, Dartpfeile, Steeldart, Turnier-Dartpfeil, Steeldarts, Turnierdart, Dartpfeil-Box, Steeldartpfeile, Dartwurfpfeile |
| | |
| |