| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612509206 Herst.-Nr.: RN5341 EAN/GTIN: 04250771499596 |
| | |
|
| | |
| - Für 1-8 Spieler
- Offizielle Turniergröße 51x46 cm
- Integrierte Pfeilhalter sorgen für Ordnung
- Übersichtlich durch 4 helle Leuchtanzeigen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Kings Dart Elektronische Dartscheibe "Cricket": Abwechslung hoch 31Diese E-Dartscheibe bietet alles was das Darter-Herz begehrt. Hier sorgen 31 Dart-Varianten für abwechslungsreichen Spiel-Spaß. Egal ob 301, Shanghai, Double-in, Round-the-Clock, Killer oder Cricket – dieses Dartboard hält für jeden das Richtige bereit. Perfekt für einen geselligen Dart-Abend mit Freunden oder Familie! Weitere Details zur Kings Dart Elektronische Dartscheibe "Cricket":- HxB: 51x46 cm
- Bull’s-Eye-Unterteilung
- 3-Loch Segmente
- Sound- und Sprachausgabe (regulierbar)
- 4 Leuchtdisplays in Rot und Grün: 2 Punktanzeigen, 2 Cricket-Anzeigen
- Inkl. 12 Soft-Darts und 220-Volt Netzteil
- Anzahl der Spieler: Bis 8 Personen
- Maße: 46x51 cm
- Gewicht: 2,6 kg
- Lieferumfang: 12 Dartpfeile (Standard-Ausführung)
- Stromversorgung: Netzteil 220 Volt
- Loch-Segmente: 3-Loch-Segment
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dartscheibe, Elektronik-Dart, Softdart, Dartautomat, E-Dart, E-Dartscheibe, Elektronik-Dartscheibe, Cricket-Dartscheibe, Elektronikdart, elektronisches, Weihnachten18Kinder, Elektrodartscheibe, Elektrodartscheiben |
| | |
| |