Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bison Billard-Queue "Ahorn" 140 cm, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612507819
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     7715
EAN/GTIN:
     04250771417118
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
billard ausrüstung

  • Sehr hart und bruchfest – schwingungsfreie Kraftübertragung
  • Perfekte Balance durch optimale Gewichtsverteilung
  • Gutes Queue zum guten Preis!
  • Lieferbar in unterschiedlichen Längen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bison Billard-Queue "Ahorn": Die Kombination macht‘s
Billard-Queue "Ahorn" von Bison: Durch die Kombination des Oberteils aus leichterem Ahorn-Holz mit einem Unterteil aus schwerem Hartholz erreicht dieses Queue eine perfekte Balance. So liegt es optimal in der Hand! Die Härte des Ahorns vermindert Schwingungen und ermöglicht eine beinahe hundertprozentige Übertragung der Stoßkraft auf die Billardkugel. Seine ausgewogenen Spieleigenschaften und die Langlebigkeit machen es zum perfekten Allrounder für jeden Hobbyspieler.

Weitere Details zum Bison Billard-Queue "Ahorn":
  • Material: Oberteil kanadischer Berg-Ahorn, Unterteil Hartholz
  • Inkl. 12-mm-Schraubspitze, mittelhart
  • Mit transparenter Versiegelung im Griffbereich

  • Ausführung: 1-teilig
  • Material: Holz
  • Länge: 140 cm
  • Verarbeitung Spitze: Schraubspitze
  • Ferrule: 12 mm mit M8 Gewinde
  • Gewicht: 550 g

Weitere Informationen:
Länge:
140 cm, 1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Queues, Billard, Billard-Queue, Billardstock, Billardstöcke, Billardqueue, billardqueques
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bison
3234
ab € 14,18*
Ähnlich
Bison
2507822
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.