Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Billardtisch "Galant Black Edition" 8 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612507604
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     4213+ 7317
EAN/GTIN:
     04250771402190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
billard ausrüstung

  • Spielfläche aus wasserfest versiegeltem Präzisions-Verbundwerkstoff
  • Nur halb so schwer wie ein Tisch mit Schieferplatte: leichter Transport
  • Bandengummis aus Massivkautschuk – kraftvoller Kugelrückstoß
  • Mit automatischem Kugelrücklauf und Fangtaschen aus Vollgummi
  • Lieferung inkl. 2 Queues 140 cm, Kugeln 57,2 mm, Triangel und Kreide.


Sportime Billardtisch "Galant Black Edition": Das Auge spielt mit
Im Sportime Billardtisch "Galant Black Edition" vereinen sich edle Optik und hervorragende Spieleigenschaften zum perfekten Billardtisch für den ambitionierten Hobby-Spieler. Mit seinem modernen Erscheinungsbild macht der Tisch auch außerhalb des Hobbyraums eine gute Figur. Der gradlinige Korpus besitzt eine kratzfeste und unempfindliche Oberfläche in elegantem Schwarz. In den Rahmen eingelassene Anspielpunkte und Punkte-Zählwerke, sowie Schutzecken in Chromoptik setzen einen exklusiven Akzent und komplettieren das moderne Design.
Lieferung inkl. 2 Queues 140 cm, Kugeln 57,2 mm, Triangel und Kreide.

Weitere Details zum Billardtisch 8 ft:
  • Außenmaß (LxB): 246x134 cm
  • Spielfläche (LxB): 224x112 cm, 25 mm stark
  • Höhe: variabel von 80 – 83 cm
  • Beinfreiheit: 59 cm
  • Farbe Korpus: Schwarz
  • Gewicht: 130 kg

  • Größe Spielfläche: 224x112 cm
  • Ausführung Spielfläche: MDF-Platte; Verbundwerkstoff
  • Ballauffang: Einfalltaschen; Automatischer Ballrücklauf
  • Tuchfarbe: Blau
  • Bandenmaterial: Massivkautschuk
  • Gewicht: 130 kg
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Material Spielfeld-Banden: Massivkautschuk
  • Tischgröße: 8 ft
  • Plattenstärke Spielfläche: 25 mm
  • Aufstellmaße: 246x134x80-83 cm
  • Material Spielfläche: Verbundwerkstoff
  • Einsatzbereich: Privat

Weitere Informationen:
Größe:
8 ft
Weitere Suchbegriffe: Billard, Billard-Tisch, Pool, Pool-Billard, Weihnachten18Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 826,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,14*
€ 1.104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,45*
€ 1.066,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,22*
€ 1.033,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,22*
€ 983,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.