Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Reckanlage "2-fach", mit Sprossenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612504100
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0504100
EAN/GTIN:
     04065895008605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • 5 Jahre Garantie
  • Lieferung inkl. Pfostenschuhen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Reckanlage "2-fach", mit Sprossenwand
– weitere Details:

  • Standpfosten: kerngetrenntes Rundholz
  • Reckstange: Edelstahl
  • Sprossen: Esche
  • Gewicht: 150 kg

  • Untergrund : Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch
  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Holz; Metall
  • Sicherheitsbereich : 4,14x8,10 m
  • Fallschutz: 34 m²
  • Max. Fallhöhe : 195 cm
  • Reckhöhe: 105 cm; 135 cm
  • Max. Belastbarkeit: ca. 250 kg je Reckstange
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Holzart: Lärche
  • Metallart: Edelstahl
  • Aufstellmaße: 410x15x195 cm
  • Max. Nutzeranzahl: Keine Angabe
  • Betonbedarf: 0,60 m³

Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Reck, Turnreckstange, Outdoor, Rek, Turnstange, Turnstangen, Kletterstange, Kletterstangen, Kletterstangenanlage, Gartenreckstange, Gartenreckstangen, Spielplatzgerät, aus, Holz, Reckstange, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,76*
€ 1.466,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,36*
€ 1.453,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,35*
€ 1.387,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,98*
€ 1.347,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,66*
€ 1.303,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.