Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Vierfachschaukel "Metall" Aufhängehöhe 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612502609
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0702065
EAN/GTIN:
     04065895013784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Vierfachschaukel "Metall": Schaukelspaß zu viert
Die Playparc Vierfachschaukel "Metall" bietet jetzt für 4 Personen gleichzeitig den ultimativen Schaukelspaß. Das Modell besteht komplett aus Metall und wird inklusive den Schaukelsitzen geliefert. Durch die 4 Schaukelmöglichkeiten bietet die Playparc Vierfachschaukel ausgiebigen Spaß für kleine und große Schaukelfans.

  • Aufhängehöhe: 200 cm
  • Alter: Ab 3 Jahren; Erwachsene; Erwachsene
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Rasen; Rasen; Sand ; Kies; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Fallschutz: 60 m²
  • Sicherheitsbereich : 7,37x6,07 m
  • Kettenlänge: 163 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte; Schule
  • Max. Nutzeranzahl: 4
  • Lieferumfang: Schaukelsitze; Schaukelgestell; Schaukelsitze; Schaukelgestell
  • Aufstellmaße: 6,99x1,84x2,19 m
  • Material Gestell: Metall
  • Metallart: Stahl
  • Betonbedarf: 0,43 m³
  • Max. Fallhöhe : 121 cm; 1,21 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 200 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Kinderschaukeln, Metallschaukelgestell, Metall-Schaukelgestell, Kindergartenschaukel, Vierfachschaukelgestell, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.170,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.464,39*
€ 4.122,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.416,41*
€ 4.065,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.278,46*
€ 3.901,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.212,62*
€ 3.823,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,17*
€ 3.772,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0702066
ab € 3.250,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.