| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612481803 Herst.-Nr.: S/5110-TH EAN/GTIN: 04044475175524 |
| |
|
| | |
| - Für Schwimmschulen oder zum Schwimmen lernen in der Schule
- Weite stufenlos verstellbar: Bietet den geforderten Auftrieb
- Entspricht EN 13138-1
- Zertifiziert durch TÜV Rheinland
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Schwimmgürtel: fest, sicher und bequemDer Sport-Thieme Schwimmgürtel ist eine hochwertige Schwimmhilfe für Schwimmschulen oder den Schwimmunterricht in der Schule. Der Gürtel besteht aus einem Polypropylen-Gurt und robusten, 2-farbigen Schwimmern. Die Gurtlänge lässt sich stufenlose verstellen - so sitzt der Sport-Thieme Schwimmgürtel immer fest, sicher und bequem. Mithilfe des Klickverschluss wird ein schnelles An- und Ausziehen des Gurtes gewährleistet. - Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
- Altersgruppe: 0-6 Jahre
- Material Schwimmer: Plastazote
- Material Gurt: 100 % Polypropylen
- Gurtlänge: 140 cm
- Gewicht: 120 g
- Empfohlenes Körpergewicht: 19-30 kg
- Farbe: Blau-Rot
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 19-30 kg, 4-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Schwimmhilfe, Aquafitness, Aquajogging, schwimm, Schwimmgurt, Aqua, Fitness, lernen, Auftriebshilfe, Aqua-Jogging, Schwimmtraining, Gürtel, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, für, Kinder, erwachsene, gs, Auftriebgürtel, Kinderschwimmgürtel |
| | |
| |