Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmfloß "Schweizer Käse"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612451204
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AKC 0019
EAN/GTIN:
     04044475115711
Suchbegriffe:
Schwimmfloß

  • Weiches aber gleichzeitig festes Schaumstoff-Floß
  • Löcher zum Zusammenstecken mit Schwimmnudeln, Verbindern
  • Hoher Aufforderungscharakter für Spaß am Schwimmen
  • Für öffentliche Schwimmbäder: Aus behandeltem Schaumstoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Auf dem Comfy Schwimmfloß "Schweizer Käse" über das Wasser schweben
Wie die anderen Schwimmelemente für Comfy Noodles besteht auch das Comfy Schwimmfloß "Schweizer Käse" aus einem festen aber dennoch weichen Schaum. Das Schwimmfloß eignet sich aufgrund dieser Materialeigenschaften bestens für den Einsatz in öffentlichen Frei- und Hallenbädern. Neben seiner Nutzung als kleines Floß für ein Kind, kann der "Schweizer Käse", dank mehrerer Einstecklöcher, auch über Schwimmnudeln mit anderen Schwimmnudel- Elementen zusammengesteckt werden. So lassen sich tolle Figuren und Spielgeräte wie Brücken, Boote, große Schwimminseln oder Wipptiere für das Wasser bauen. Die tollen Wasserspiel-Elemente motivieren auch zurückhaltende und ängstliche Kinder ins frische Nass zu springen und spielerisch ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern.

Lieferbare Farben nach Lagerbestand:
  • Blau, Gelb, Rot

  • Einsatzbereich: Schwimmbad; Freibad
  • Material: Schaumstoff
  • Max. Nutzeranzahl: 2
  • Maße: 100x100x4,5 cm
  • Mind. Wassertiefe: 1,20 m
  • Gewicht: 0,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Schwimmbadspielzeug, Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Wasser-Spiele, Schwimmnudel, Comfyfloat, Schwimmbad-Spielzeug, Poolnudelverbinder, Poolnoodles, Comfy-Float, Fun, Noodle, Pool-Nudel, Schwimmmatte, Wassermatte, Floß, Aquanudel, Pool-Noodle, Wassernudel, Wasserspiel, Wasserspiele, Schwimminsel, Schwimm-Float, Aquanoodle, Poolnoodle, Poolnudel, Nudel, Wassernoodle, Wasserspielobjekt, Wasserspaß, Wasser-Spiel, Wasserspielobjekte, Schwimmplattform, Wasserspielelemnte, Wasserspielelemente, Schwimmelement, Comfy, Wasserspielzeug, Schwimm-Floß, Comfy-Floats, Comfyfloats, Aquamatten, Aquamatte, Schwimmblume, Lochmatte, Lochmatten, Badeblume, Poolnudelmatte, Lochschwimmmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.