Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Umkleidekabine "Strandgut" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612450618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2450618
EAN/GTIN:
     04044475127905
Suchbegriffe:
Umkleidekabine

  • Ideal für Strände, Badeseen oder Liegewiesen in Freibädern
  • Besonders wetterfest dank glasfaserverstärktem Polyesterharz
  • Polierte Oberfläche für leichte Reinigung
  • Ablagemöglichkeiten im Innenraum
  • Lässt sich auf Wunsch im Boden verankern


Sport-Thieme Umkleidekabine "Strandgut": Besonders robust und gut durchdacht
Die Sport-Thieme Umkleidekabine "Strandgut" besteht aus wetterfestem, Glasfaser-verstärktem Polyesterharz. Ihre polierte Material-Oberfläche macht die Kabine besonders witterungsbeständig und lässt sich zudem leicht reinigen. Die Umkleidekabine bietet im Inneren viel Platz und verfügt zusätzlich über Ablagemöglichkeiten für die Garderobe. Dank ihrer aufgesetzten Lichtkuppel ist sie lichtdurchflutet und bietet bei zugezogenem Vorhang optimale Helligkeit.

  • Material Vorhang: Saran-Gewebe (100% Polychlorid)
  • Eigenschaften: Mit Ablagemöglichkeiten im Innenraum
  • Maße: 200 cm x Ø 120 cm
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Material Kabine: Glasfaserverstärkter Polyesterharz

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: umkleide, Umkleidemöbel, Umkleide, Kabine, Umkleide-Kabine, Ankleide, topequipment, Außenumkleidekabine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,68*
€ 2.074,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,38*
€ 2.047,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,66*
€ 1.957,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,87*
€ 1.907,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,86*
€ 1.862,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
0001-0170
ab € 1.572,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.