Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Bebelt" Bis 80 kg Körpergewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612448507
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     96068
EAN/GTIN:
     04013368156018
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
Schwimmhilfen

  • Problemlos verpackt dank einklappbarer Seitenteile
  • Sehr dünner Schaumstoff schmiegt sich an den Körper
  • Enganliegend und flexibel: Ideal für Powertraining im Wasser
  • Sehr weich und hautsympathisch durch verhauteten Schaumstoff
  • Einfache Handhabung: breites Gurtband mit Klickverschluss


Beco Aqua-Jogging-Gürtel "BEbelt"– Schlank, anschmiegsam und platzsparend faltbar
Dieser Aqua-Jogging-Gürtel ist das perfekte Modell für alle, die bei der Aqua Fitness richtig reinpowern und dafür die volle Bewegungsfreiheit brauchen. Im Vergleich zu vielen anderen Aqua-Gürteln besitzt der "BEbelt" einen besonders schmalen und flexiblen Auftriebskörper aus weichem PE-Schaum, der sich eng an den Körper anschmiegt. So verrutscht er auch bei intensiven Workouts wie im Power-Training nicht und schränkt Sie nicht in Ihren Bewegungen ein. Gesichert wird der Gürtel mit einem breiten, leicht verstellbaren Gurtband mit Klickverschluss. Das Besondere am Beco Aqua-Jogging-Gürtel "BEbelt": Die Seitenteile lassen sich auf das Rückenteil klappen und der Gürtel kann nach dem Training problemlos in jeder Schwimmtasche verstaut werden.

  • Gurtlänge: 150 cm
  • Ausstattung: Gehauteter Schaumstoff; Seiten einklappbar
  • Trainingsbereich: Aqua Jogging; Aqua Fitness; Aqua Walking
  • Maße Schaumstoffteil: 75x22x3 cm
  • Maße zusammengelegt (LxBxH): 35x22x10 cm
  • Gurtverschluss: Klick-/Patentverschluss
  • Gewichtsklasse: bis 80 kg
  • Farbe: Blau
  • Material: PE-Schaum
  • Wassertiefe: Tiefwasser
  • Gewicht: 250 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bis 80 kg Körpergewicht
Weitere Suchbegriffe: schwimmgürtel beco, schwimmgürtel, Aquajogging, aquagürtel, Aquajogging-Gürtel, Aqua, Fitness, Gürtel, Wassergürtel, Aquafitnessgürtel, Aquafitgürtel, Auftriebgürtel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
€ 5,90*
ab € 19,61*
€ 27,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,62*
€ 27,28*
Lager 479
49
€ 6,29*
ab € 21,53*
€ 33,48*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco
96069
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.