| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612440428 Herst.-Nr.: 9984-38-41 EAN/GTIN: 04013368998434 |
| |
|
| | |
| - Leichte Trainingsflosse mit kurzem Flossenblatt
- Flossenblatt mit Strömungskanal und Vertiefungskanten
- Hoher Tragekomfort ermöglicht ausdauerndes Training
- Für Latex-Allergiker:innen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mit den Beco Kurzflossen auf natürliche Weise effizient trainierenDie Beco Kurzflossen sind kurze Sprintflossen und Ihr idealer Trainingspartner für jede Schwimmeinheit. Die latexfreie Trainingsflosse mir extrem kurzem Flossenblatt bietet gleich mehrere Vorteile. Mit der Kurzflosse trainieren Sie die richtige Schlagtechnik für kraftvollen Vortrieb nahe an der tatsächlichen Schwimmbewegung. Das Training ist dadurch gleichzeitig sehr effizient und schonend, ohne die Muskulatur zu überlasten und Krämpfe auszulösen. Die Vertiefungskanten und der Strömungskanal sorgen für ideale Kraftübertragung und der Fußteil sitzt bequem und sicher an Ihrem Fuß. Dank des hohen Tragekomforts der hochwertigen Kurzflosse sind auch längere Trainingssessions kein Problem. Ganz nebenbei sorgt das kurze Flossenblatt dafür, dass Sie anderen Schwimmenden im Becken nicht in die Quere kommen. Mit ihrer geringen Größe passt die Flosse zudem problemlos in Ihre Schwimmtasche und ist so immer zur Hand. Durch das 100 % chlor- und salzwasserresistente Silikon ist die kurze Sprintflosse auch für Latex-Allergiker:innen geeignet. - Flossenblatt: Kurz
- Einsatzbereich: Schwimmtraining
- Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
- Für Schuhgröße: 38-41
- Länge: 32 cm
- Material: Silikon
- Gewicht: 750 g/Paar
- Farbe: Blau-Weiß
Weitere Informationen: | | Größe: | 38–41, L: 32 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trainingsflossen, Flossen, Sprintflosse, Flosse, Sprintflossen, Kurzflosse, Trainingsflosse, Kurzflossen, Kurzschwimmflosse, Kurzschwimmflossen, Russenflosse, Russenflossen, Rettungsflosse, Rettungsflossen, Flossenschwimmen, Entenflosse, Entenflossen, Kinderschwimmflosse, Kinderschwimmflossen, Schnorchelausrüstung |
| | |
| |