| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612423207 Herst.-Nr.: 96050 EAN/GTIN: 04013368960509 |
| |
|
| | |
| - Satz mit 4 Tauchringen
- Langsam sinkend
- Die Ringe sind leicht zu greifen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Produktdetails: - Material: Kunststoff mit integrierten Gewichten
- Größe je Ring: ca. 21 cm
- Innendurchmesser: ca. 10 cm
- Gewicht je Ring: ca. 80 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchstäbe, tauchring beco, tauchreifen, Tauchringe, Tauchen, lernen, Wasserspielzeug, Unterwasserspiel, Unterwasserspiele, Tier, Tier-Tauchring, Tiere, Tauchgegenstand, Tauchgegenstände |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 16,50* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 16,31* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 4,0775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|