Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Schwimmbrille "Top" Blau-Limone: Kinder/Jugendliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612421302
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     9930-68
EAN/GTIN:
     04044475071598
Suchbegriffe:
Schwimmbrille
beco schwimmbrille
schwimmbrille

  • Optimale Anpassung
  • Hochelastisches, doppeltes Band aus Silikon mit Verstellclip
  • Getönte Augenschalen aus Polycarbonat, antibeschlag
  • Ausführung für Kinder/Jugendliche und Erwachsene
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kaufen Sie noch heute und erleben Sie eine klare Sicht im Wasser – die Beco Schwimmbrille "Top".

  • Ausführung: Schwimmbrille
  • Für wen: Kinder
  • Brillenfarbe: Blau; Grün
  • Glastönung: Blau
  • Eigenschaft: Beschlagfreie Gläser; Doppel-Kopfband; UVA- und UVB-Schutz
  • Einsatzbereich: Anfänger; Freizeitschwimmer
  • Material Kopfband: Silikon
  • Material Gläser: Polycarbonat
  • Eigenschaften: 100 % UV Schutz; Beschlagfreie Gläser; Geteiltes Kopfband mit Verstellclip
  • Material Dichtung: Silikon
  • Material Rahmen: Silikon
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Ausführung:
Blau-Limone: Kinder/Jugendliche
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbrillen, Kinderschwimmbrille, Kinderschwimmbrillen, Extrablatt, ZWB1515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco
9931-01 Schwarz
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.