Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Pullbuoy "Junior" Pink-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612396910
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     CS608
EAN/GTIN:
     04044475225861
Suchbegriffe:
Pullbuoy
pullbuoy

  • Ideal für Technik- und Ausdauertraining
  • Ermöglicht eine perfekte Wasserlage und maximalen Auftrieb
  • Hautfreundlich mit abgerundeten Kanten
  • Für Kinder und Jugendliche
  • Ohne Befestigungsgurt


Der Sport-Thieme Pullbuoy "Junior": Stärkt die Muskulatur und verbessert die Ausdauer
Mit dem Pullbuoy "Junior" von Sport-Thieme trainieren Sie optimal Ihre Technik und Ausdauer im Wasser. Die strapazierfähige Trainingshilfe sorgt für maximalen Auftrieb und eine angenehme Wasserlage. Da der Pullbuoy beim Training zwischen die Unterschenkel geklemmt wird, erfolgt die Vorwärtsbewegung allein durch Armschläge. Durch diese Bewegungen stärken Sie besonders die Muskeln von Schulter, Rücken und Oberarm.

  • Für Wen: Jugendliche
  • Material: Polyätylenschaum
  • Farbe: Pink-Weiß
  • Maße: 22x8x9 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Zielgruppe: Jugendliche

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Trainingshilfen, Trainingshilfe, Pull-Buoy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
CS010
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.