Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua-Jogging-Gürtel "Superior Belt" Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612389703
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AFB 0008
EAN/GTIN:
     04044475101639
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
schwimmgürtel

  • Überzeugt durch seine Leichtigkeit und den Tragekomfort
  • Bietet einen optimalen Auftrieb und Stabilität im Wasser
  • Weicher, gehauteter Schaumstoff passt sich dem Körper an
  • Einfache und schnelle Handhabung durch Snap-in-Verschluss
  • Höheres Rückenteil unterstützt die Sicherheit des Trägers


Ein echtes Leichtgewicht: Der Aqua-Jogging-Gürtel "Superior Belt"
Der Aqua-Jogging-Gürtel "Superior Belt" ist mit ca. 500 g ein echtes Leichtgewicht unter den Aqua-Jogging-Gürteln. Dieser besteht aus einem gehauteten Schaumstoff und bietet die maximale Unterstützung im Taillenbereich für ein gelenkschonendes Wasser-Jogging. Dank des Gürtels erhalten Sie einen optimalen Auftrieb und mehr Stabilität im Wasser. Das superweiche Material mit gerundeten Kanten passt sich hervorragend an den Körper des Trägers an. Der Aqua-Jogging-Gürtel garantiert einen hohen Tragekomfort, eine lange Haltbarkeit und ist desinfizierbar. Mithilfe des Snap-in-Verschlusses können Sie die Gurtlänge individuell einstellen. Der Unterschied der Gürtel besteht nicht in der Gurtlänge, diese beträgt jeweils 120 cm. Jedoch sind bei der Ausführung "Large" zwei zusätzliche Auftriebskörper vorhanden (siehe Abbildung).

  • Gewichtsklasse: 40-70 kg
  • Trainingsbereich: Aqua Jogging; Aqua Fitness; Aqua Walking
  • Gurtverschluss: Snap-in-Verschluss
  • Maße (LxBxH): 82x27,5 cm
  • Farbe: Gelb
  • Material: Gehauteter Schaumstoff
  • Wassertiefe: Tiefwasser
  • Gewicht: 500 g
  • Gurtlänge: 130 cm

Weitere Informationen:
Größe:
Medium
Weitere Suchbegriffe: Aquafitness, Aquajogging, Fitness, Wasser-Jogging, Wasserjogging-Gürtel, Schaumstoff, Aqua-Jogging-Gürtel, aquagürtel, Auqafitnessgürtel, Aqua, Fitnessgürtel, Aquafitgürtel, leicht, aquajogginggürtel, aquabelt, belt, aquafit, 500, g, snap, in, Auftriebgürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
AFB 0009
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.