Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrett "Color-Line" Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612278331
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     13028002
EAN/GTIN:
     04260286363282
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
gleitrollbrett sport-thieme
rollbrett kinder

  • Extra leicht mit 4 Lenkrollen, für Kleinkinder geeignet
  • Extrem robust und belastbar – für den Dauereinsatz ausgelegt
  • Niedriger Schwerpunkt und runde Form geben extra Sicherheit
  • Super leise Flüsterrollen machen Schluss mit Rollbrett-Lärm
  • In 4 Farben erhältlich – Abwechslung für Kiga und Schule


Sport-Thieme Rollbrett "Color-Line": das bunte Kindergarten-Rollbrett
Für Kinder ist es einfach, das knallige Sport-Thieme Rollbrett "Color-Line" zu lenken und zu kontrollieren: Das Brett ist besonders leicht und bis 100 kg belastbar. Die ergonomisch abgerundete, taillierte Form schafft mehr Sicherheit und die kugelgelagerten Rollen sorgen für einen leichten und leisen Lauf. Das bringt den Kindern und auch dem Erziehungspersonal Freude. Die abriebfreien Reifen aus Vollgummi schonen die Böden in Turnhallen und Kindergarten.

Überragende Qualität
Wir stehen hinter unseren Produkten und sind von ihrer Qualität überzeugt. Daher gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf das Sport-Thieme Rollbrett.

Technische Merkmale:
  • Rollbrettgröße (LxB): 60x35 cm
  • Brettstärke: 15 mm
  • Form: ergonomisch abgerundet, tailliert
  • Rollen: 4 kugelgelagerte Lenkrollen
  • Gewicht: nur 2,8 kg
  • Belastbar bis: 100 kg
  • Erhältliche Farben: Blau, Pink, Orange, Grün
  • Geschütztes Design/Geschmacksmuster
  • Geeignet ab 3 Jahren

  • Material:: Holz
  • Rollbrettausführung: Ergonomisch
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kita; Grundschule; Sporthalle
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Maße: 60x35x8,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Kinder, Fahrzeuge, Kinder-Fahrzeuge, Kinderrollbrett, Rollbretter, Kindergarten-Rollbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
13028003
ab € 48,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
13028004
ab € 49,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
13028001
ab € 49,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.