Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Seca Umfangsmessband "201"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seca Umfangsmessband "201"
Seca Umfangsmessband "201"
Artikel-Nr.:
     479-612270412
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04012030007252
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Umfangsmessband
Weitere Informationen:
Laenge:
8 cm
Breite:
7 cm
Hoehe:
3 cm
Gewicht:
0,06 kg
Verpackungseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: messband, Maß-Band, Maßband, Maß-Bänder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,90*
€ 9,39*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 10,50*
2
pro Stück
€ 4,90*
€ 10,92*
Lager 479
k.A.
1
pro Stück
€ 5,38*
€ 10,99*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG