Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kompakthantel 12,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612270249
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JDB25 12,5 kg
EAN/GTIN:
     04044475007061
Suchbegriffe:
Kompakthantel
kompakthantel

  • Perfekt für den professionellen Einsatz im Studio und den Heimsport
  • Aus besonders massivem Gusseisen hergestellt
  • In 12 Gewichtsklassen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kompakthantel: Die Premium Guss-Hantel für Ihre Fitness
Die Kompakthanteln von Sport-Thieme eignen sich hervorragend für den professionellen Einsatz in Fitnessstudios und Zuhause. Durch die optimale Form können Sie Ihre Übungen beim Krafttraining mit maximaler Beweglichkeit ausführen und werden nicht in Ihren Bewegungen eingeschränkt. Die Hanteln aus Gusseisen sind fest verschraubt und nicht austauschbar. Sie erhalten die Kompakthantel in unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Produktdetails:
  • ø Hantelstange: 30 mm
  • ø 1,25 kg Scheibe: 13,5 cm
  • ø 2,5 kg Scheibe: 16 cm
  • ø 5 kg Scheibe: 20 cm
  • Länge Griffstück: 12,5 cm

  • Gewicht: 12,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Kurzhanteln, Hanteln, Hantel-Training, Kompakthanteln, Gusshantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 10 kg
ab € 29,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 15 kg
ab € 41,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 17,5 kg
ab € 46,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 2,5 kg
ab € 14,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 20 KG
ab € 51,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 22,5 KG
ab € 58,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 25KG
ab € 64,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 27,5KG
ab € 67,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 30 kg
ab € 93,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 32,5 kg
ab € 99,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 35 kg
ab € 103,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 37,5 kg
ab € 109,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 / 40 kg
ab € 159,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 5 kg
ab € 19,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB25 7,5 kg
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.