Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Umkleidebank für Trockenräume mit Rückenlehne, doppelseitig 1,01 m ,Ohn...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612263700
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131453
EAN/GTIN:
     04030426314531
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

  • Universelles Baukastenprinzip
  • Sitzleiste aus europäischem Kiefernholz
  • In 3 Längen lieferbar
  • Für Trockenräume geeignet
  • Sehr guter Sitzkomfort


Sypro Umkleidebank für Trockenräume mit Rückenlehne, doppelseitig – Form C
Es gibt viele Anwendungen, in denen Umkleidebänke Besonderes bieten müssen, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Die System-Norm-Bank nach DIN 7917 von Sypro Wolf wurde als Baukasten entwickelt und ist jederzeit erweiterbar.

  • Außenmaß (BxH): 72,5x165 cm

Lieferbare Ausführungen:
  • 1,01 m (Gewicht: ca. 33 kg, mit Schuhrost ca. 35 kg) - Mit 6 Doppelhaken
  • 1,50 m (Gewicht: ca. 45 kg, mit Schuhrost ca. 47 kg) - Mit 8 Doppelhaken
  • 2,00 m (Gewicht: ca. 53 kg, mit Schuhrost ca. 56 kg) - Mit 12 Doppelhaken

Untergestell:
  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, 25x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbe: Wahl zwischen Anthrazit RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035 oder Weißaluminium RAL 9006 (Weitere RAL-Farben auf Anfrage)
  • Die Bügelfüße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet

Sitzleisten:
  • Aus europäischem Kiefernholz
  • BxH: 90x30 mm
  • Oberflächen gehobelt und geschliffen
  • Mit abgerundeten Kanten
  • Farblos lackiert, mit naturgegebener Holzmaserung
  • Sehr guter Sitzkomfort

Rückenlehne und Hakenleiste:
  • Aus europäischem Kiefernholz
  • BxH: 90x20 mm
  • Oberflächen gehobelt und geschliffen
  • Mit abgerundeten Kanten
  • Farblos lackiert, mit naturgegebener Holzmaserung
  • 6 Doppelhaken pro Meter

Vorteile der Umkleidebänke:
  • Für Trockenräume geeignet, korrosionsbeständig
  • Im Karton verpackt, platzsparend stapelbar
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden

Gestaltungshilfe: Sie planen die Einrichtung eines Umkleideraumes und wissen noch nicht genau, wie Sie ihn gestalten wollen? Senden Sie uns bitte den vermaßten Grundriss Ihres Umkleideraumes nebst Angaben zu Türen, Fenstern und Heizkörpern zu. Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung des Stellplanes für die Umkleidebänke und erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

  • Einsatzbereich: Trockenraum
  • Länge: 1,01 Meter
  • Rückenlehne: Doppelseitig
  • Form: Form C: Doppelseitig mit Lehne
  • Schuhrost: Nein
  • Hakenleiste: Ja
  • Material Hakenleiste: Holz
  • Material Rückenlehne: Holz
  • Material Sitzfläche: Holz
  • Material Untergestell: Stahl
  • Höhe Hakenleiste: 165 cm
  • Anzahl Haken: 6 Doppelhaken
  • Sitztiefe: 33,5 cm
  • Material Haken: Verzinkter Stahl
  • Gewicht: 30 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150-200 kg/je Seite

Weitere Informationen:
Länge:
1,01 m
Ausführung:
Ohne Schuhrost
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, Bank, Bänke, Umkleidebänke, Kabinenbank, Kabinenbänke, Garderobensitzbank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,24*
€ 523,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,46*
€ 524,42*
€ 4,95*
ab € 462,38*
€ 542,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,96*
€ 563,51*
Lager 479
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 533,94*
€ 625,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,94*
€ 635,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.