Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Umkleidebank für Feuchträume mit Rückenlehne 1,01 m ,Ohne Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612263508
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131422
EAN/GTIN:
     04030426314227
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

  • Feuchtraumgeeignet, resistent gegen Pilze und Bakterien
  • Umweltfreundlich bei Beschichtung, Gebrauch und Entsorgung
  • Im Karton verpackt, platzsparend stapelbar
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden


Sypro Umkleidebank für Feuchträume mit Rückenlehne – Form B
Die Sypro Umkleidebank besteht aus einer stabilen Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr. Zusätzlich verfügt die Sitzbank über höhenverstellbare Gleiter zum Bodenausgleich. Ihre Sitzleisten und Rückenlehne sind aus beschichtetem Aluminium. Diese Sitzbänke sind resistent gegen Pilze und Bakterien und vertragen Feuchtigkeit. Die Garderobenleiste verfügt über verdeckt montierte Kleiderhaken. Die Montage der Sypro Umkleidebänke ist einfach. Alle Bänke werden zerlegt im Karton geliefert und können ohne Spezialwerkzeug einfach montiert werden. Aufgestellt lassen sich alle Sitzbänke endlos miteinander verschrauben.

Lieferbare Ausführungen:
  • 1,01 m (Gewicht: ca. 19 kg) - Mit 3 Doppelhaken
  • 1,50 m (Gewicht: ca. 26 kg) - Mit 4 Doppelhaken
  • 2,00 m (Gewicht: ca. 33 kg) - Mit 6 Doppelhaken

Untergestell:
  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, 25x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbwahl zwischen Anthrazit RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035 oder Weißaluminium RAL 9006
  • Die Bügelfüße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet

Sitzleisten:
  • Aluminium-Hohlbalken
  • BxH: 100x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Sehr guter Sitzkomfort
  • Mit Stopfen an den Enden

Rückenlehne und Hakenleiste:
  • Aluminium-Hohlbalken
  • BxH: 100x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Mit Stopfen an den Enden
  • 3 Doppelhaken pro Meter

  • Einsatzbereich: Feuchtraum
  • Länge: 1,01 Meter
  • Rückenlehne: Einseitig
  • Form: Form B: Einseitig mit Lehne
  • Schuhrost: Nein
  • Hakenleiste: Ja
  • Material Untergestell: Stahl
  • Sitzhöhe: 45 cm
  • Höhe Hakenleiste: 165 cm
  • Sitztiefe: 33 cm
  • Material Sitzfläche: Aluminium
  • Anzahl Haken: 3 Doppelhaken
  • Max. Belastbarkeit: 150-200 kg
  • Material Hakenleiste: Aluminium
  • Material Rückenlehne: Aluminium
  • Gewicht: 16 kg
  • Material Haken: Verzinkter Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
1,01 m
Ausführung:
Ohne Schuhrost
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro wolf umkleidebank einseitig, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Bänke, Umkleidebänke, Kabinenbank, Kabinenbänke, Garderobensitzbank, Garderobenbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,78*
€ 357,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,40*
€ 357,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 379,39*
€ 4,95*
ab € 330,94*
€ 392,50*
Lager 479
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 371,70*
€ 438,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.