Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Slackmaster"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612252504
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-70-k
EAN/GTIN:
     04044475020381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Slacklining speziell für den Kinderspielplatz
  • Balancieren auf 3 Ebenen
  • Nach DIN 1176 gefertigt und geprüft
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Slackmaster": Großer Spaß für die Kleinen
Das Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Slackmaster" ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Hangeln, klettern, balancieren - das vereint dieses Spielplatzgerät und sorgt für Spaß an Bewegung. Zeitgleich können die Kids beim Spielen an der Anlage ihre motorischen und koordinativen Fähigkeiten verbessern. Die Seile bestehen aus sehr robustem, langlebigem, 6-litzigem Herkulesseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einer Stahleinlage.

Bauteile:
  • 1x Slackline-Balancierelement
  • 1x Halte- und Balancierelement
  • 1x Halte- und Balancierelement mit senkrechten Tauen
  • 3x Standpfosten aus feuerverzinktem Stahl, inkl. Abdeckkappe und PE-Standfläche je Pfosten (Länge 2,40 m und ø 10,2 cm)

Hinweis zur Montage und Nutzeranzahl:
  • Betonbedarf: 2 m³
  • Benutzeranzahl: 15
  • Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil; Stahl
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Sicherheitsbereich : 6,50x6,10 m
  • Fallschutz: 29,50 m²; 29,5 m²
  • Max. Fallhöhe : 40 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Rasen; Oberboden; Holzschnitzel; Bitumgebundener Boden; Sand; Rindenmulch; Beton/Stein
  • Sicherheitsbereich: 6,50x6,10 m
  • Aufstellmaß: 3,50x3,10x1,65 m
  • Max. Fallhöhe: 40 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,50x3,10x1,65 m
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt
  • Max. Nutzeranzahl: 15
  • Betonbedarf: 2 m³
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Balance, Kletteranlagen, Kletteranlage, Spielplatzgerät, Trendsport, Balancieren-Spiele, Balancierei, slaglines, Balance-Training, Balancetrainer, Balancierparcours, Spielplatzausstattung, Balancepfad, Klettergärten, Abenteuerspielplatz, Spielplatz, Balanceparcours, Balanciermauer, Balancierparcour, Balancetraining, Balanceübungen, Spielplatz-Aktion, Zubehör, Niedrigseilgarten, Seilgarten, Spielplatzmöbel, Spielplatz-Tisch, Spielplatzgeräte-Aktion, Aktion, Spielplatz-Aktionen, Spielplatzgeräte, Hangeln, für, Schule, öffentliche, Plätze, Spielplatzaktion, Balancier-Anlage, Balancieranlage, Klettergerät, Balancebalken, Spielplätze, Balancierbalken, Huck, Seiltechnik, Kinder, aus, Metall, Klettern, Anlage, Kindergärten, Spielplatzspielgerät, Balancieren, Plattform, Spielplatz-Gerät, Spielplatz-Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,25*
€ 2.392,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,38*
€ 2.364,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,75*
€ 2.274,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,42*
€ 2.223,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,13*
€ 2.169,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.