Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Maxi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612250902
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     96024
EAN/GTIN:
     04013368960240
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
schwimmgürtel beco
schwimmgürtel

  • Einfache Handhabung, schnelles Anlegen mit Patentverschluss
  • Für alle Alters- und Fitnessstufen geeignet
  • Extra breites und langes Gurtband: Für bis zu 120 kg Gewicht
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Maxi" für alle Alters- und Fitnessstufen
Der Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Maxi" besteht aus hochwertigem PE-Schaum und garantiert einen maximalen Auftrieb dank des extra großen Gürtels. Mit einer Gurtlänge von 185 cm eignet sich dieser Aqua-Jogging-Gürtel besonders für Kräftigere. Der Gürtel ermöglicht ein sanftes und beinahe schwereloses Ganzkörpertraining im Wasser. Die Gurtausgänge sind verstärkt und reißen daher nicht aus.

  • Gewichtsklasse: 80-120 kg
  • Trainingsbereich: Aqua Jogging; Aqua Fitness
  • Gurtverschluss: Klick-/Patentverschluss
  • Farbe: Blau
  • Gurtlänge: 185 cm
  • Maße Schaumstoffteil: 73x33 cm
  • Material: PE-Schaum
  • Wassertiefe: Tiefwasser

Weitere Suchbegriffe: Aquafitness, Aquajogging, Wasser-Jogging, Wasserjogging-Gürtel, Aqua-Jogging-Gürtel, Wasser-Jogging-Gürtel, Wasser-Fitness, Aquafitnessgürtel, Aqua, Fitnessgürtel, Aquafitgürtel, Auftriebgürtel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,74*
€ 38,07*
Lager 479
38
€ 6,29*
ab € 30,49*
€ 44,92*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.