Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Ball "Jumper" Blau,Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612239994
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410204
EAN/GTIN:
     04006226040925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
bosu balancetrainer

  • Rutschfest auf allen Unterlagen, Oberfläche für top Halt
  • Alle Varianten beidseitig verwendbar
  • Ideale Druckverteilung und dynamischer Rebound
  • Geringer Platzbedarf: Perfekt für kleine Räumlichkeiten
  • Inkl. Pumpe und Trainingschart


Ein Fitnessgerät für den ganzen Körper
Der Togu Balance-Ball "Jumper" ist ein hochwertiges Fitnessgerät für ein sicheres und gelenkschonendes Ganzkörper-Training von Kraft, Ausdauer und Koordination. Daher kommt es nicht nur in Studios, sondern auch zur Prävention von Sprung-, Knie- und Hüftgelenksverletzungen zum Einsatz. Sie können den Jumper wie einen Aerobic-Step verwenden und Bein- und Stepp-Übungen absolvieren. Auch Liegestütz und Crunches sind möglich. Der positive Effekt beim Jumper besteht darin, dass er mit einem Trampolin vergleichbar ist und der ausgeprägte Rebound-Effekt Vibrationen oder Schwingungen unmittelbar an den Trainierenden zurückgibt.

Ausführung "Mini":
  • Für Einsteiger und Kinder
  • Kleiner und leichter als "Normal" und "Pro"
  • Gewölbte Unterseite ermöglicht das Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)

Ausführung "Normal" und "Pro":
  • Für Fitnesstraining und Therapie
  • Größer und robuster als "Mini"
  • "Normal" mit gewölbter Unterseite zum Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)
  • "Pro" mit ebener Unterseite für noch mehr Übungsvielfalt (z. B. Standübungen auf der Unterseite)

  • Produktart: Balancekissen
  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Therapiebereich; Rehabilitation; Training
  • Material: Ruton
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Maße: HxØ: 24x52 cm
  • Durchmesser: 52 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Normal
Weitere Suchbegriffe: Aerobic, Balance, Stepper, Zirkeltraining, Stabilisationstrainer, Kleingerät, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Training, Gleichgewichtsball, Gleichgewichtsbälle, Balancekissen, Kissen, Gesundheitssport, Gummikissen, Halbkugeln, Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
410202
ab € 165,56*
Ähnlich
TOGU
410302
ab € 104,65*
Ähnlich
TOGU
1578834
ab € 167,15*
Ähnlich
TOGU
1578847
ab € 184,60*
Ähnlich
TOGU
410314
ab € 180,74*
Ähnlich
TOGU
410320
ab € 186,09*
Ähnlich
TOGU
1578818
ab € 162,98*
Ähnlich
TOGU
1578821
ab € 180,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.