| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612219266 Herst.-Nr.: ST-1004 EAN/GTIN: 00745572334831 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Schulter-, Halswirbel- und Wirbelsäulenbeschwerden und mehr
- 30-40 % dehnbar: Besonders hohe Elastizität
- Wasser- und luftdurchlässig
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Tage Tragezeit auf der Haut
- Dermatologisch getestet
Das Sarasa Kinesiologie-Tape: Das elastische Band für Therapeuten und PrivatpersonenDas Kinesiologie-Tape von Sarasa eignet sich hervorragend für Beschwerden mit der Wirbelsäule, Schulter oder Halswirbel, wie auch Gelenkarthrose, Muskelzerrungen oder Muskelfaserrisse. Der Tapeverband besteht aus wasser- und luftdurchlässigem Baumwollgewebe, welches mit dermatologischem Acrylkleber beschichtet ist. Für 3-5 Tage haltbar, ohne dass es an Qualität verliert: Mit dem Tape können Sie sowohl duschen, Sport treiben als auch saunieren. Zusätzlich gewährleistet das Tapeband eine Dehnbarkeit von 30-40 %. Zur Verwendung bei folgenden Beschwerden:- Halswirbel- und Wirbelsäulenbeschwerden
- Gelenkarthrose
- Schulterbeschwerden
- Muskelzerrungen
- Muskelfaserriss
- Produktart: Taperolle
- Breite: 5 cm
- Länge: 5 m
- Material: Baumwollgewebe
- Gewicht: 200 g
- Klebemittel: Acrylkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, elastische klebebinde, kinesiologie tape, tapeverband schwarz, Tapeband, Bandage, Bandagen, Kinesio, Fixierbandage, Tapen, Tape, Tape-Band, Tapes, kinesiotape, Kinesiologietape, Sarasa |
| | |
| |