Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarasa Kinesiologie-Tape Pink


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612219211
Hersteller:
     Sarasa
Herst.-Nr.:
     ST-1003
EAN/GTIN:
     00745572334824
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde

  • Ideal für Schulter-, Halswirbel- und Wirbelsäulenbeschwerden und mehr
  • 30-40 % dehnbar: Besonders hohe Elastizität
  • Wasser- und luftdurchlässig
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Tage Tragezeit auf der Haut
  • Dermatologisch getestet


Das Sarasa Kinesiologie-Tape: Das elastische Band für Therapeuten und Privatpersonen
Das Kinesiologie-Tape von Sarasa eignet sich hervorragend für Beschwerden mit der Wirbelsäule, Schulter oder Halswirbel, wie auch Gelenkarthrose, Muskelzerrungen oder Muskelfaserrisse. Der Tapeverband besteht aus wasser- und luftdurchlässigem Baumwollgewebe, welches mit dermatologischem Acrylkleber beschichtet ist. Für 3-5 Tage haltbar, ohne dass es an Qualität verliert: Mit dem Tape können Sie sowohl duschen, Sport treiben als auch saunieren. Zusätzlich gewährleistet das Tapeband eine Dehnbarkeit von 30-40 %.

Zur Verwendung bei folgenden Beschwerden:
  • Halswirbel- und Wirbelsäulenbeschwerden
  • Gelenkarthrose
  • Schulterbeschwerden
  • Muskelzerrungen
  • Muskelfaserriss

  • Produktart: Taperolle
  • Breite: 5 cm
  • Länge: 5 m
  • Material: Baumwollgewebe
  • Gewicht: 200 g
  • Klebemittel: Acrylkleber

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, elastische klebebinde, kinesiologie tape, klebebinde rosa, Tapeband, Bandage, Bandagen, Kinesio, Fixierbandage, Tapen, Tape, Tape-Band, Tapes, kinesiotape, Kinesiologietape, Sarasa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,07*
€ 17,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sarasa
St-1001
ab € 9,03*
Ähnlich
Sarasa
ST-1004
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.