Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Keilkissen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612196507
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3155137-weiß
EAN/GTIN:
     04044475065146
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil

  • Gute Lagerungseigenschaften
  • Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Keilkissen: Pflegeleicht und hygienisch
Das Sport-Thieme Keilkissen ist immer eine gute Wahl – gleich ob Sie darauf gesund sitzen möchten oder eine hochwertige Lagerungshilfe für die Pflege suchen. Das Lagerungskissen ist mit einem hautfreundlichen Kunstlederbezug mit Reißverschluss überzogen. Der Bezug lässt sich leicht reinigen und desinfizieren – ideal für den Einsatz in der Pflege. Sie können zwischen den Farben Blau und Weiß wählen.

Produktdetails:
  • Keilkissen aus hochwertigen Polyätherschaum
  • Bezug: Hautfreundliches Kunstleder mit Reißverschluss (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Maße: 45x35x12/2 cm

  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Gesäß; Wirbelsäule; Gesäß
  • Therapieart: Stabilisierung
  • Außenmaterial: Kunstleder; Reißverschluss
  • Material Füllung: Polyätherschaum
  • Maße: 45x35x12/2 cm; 45x35x12/2 cm
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Füllung: Schaumstoff
  • Farbe: Weiß
  • Material: Kunstleder
  • Gewicht: 560 g
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, keilkissen weiß, keil sitzkissen, sport-thieme keilkissen, Keil-Sitzkissen, Lagerungskeil, Keil, Lagerungskeile, Sitzerhöhungpolster, Therapiekeil, Therapiekeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3155137-blau
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.